
Ručno upravljanje električnim krugovima
- 250 VAC
- 50/60 Hz
- Montaža na DIN šinu
- Pruža adekvatnu zaštitu
Linearni prekidač Acti9 iSSW
Dostupni broj proizvoda: 4
Ručno upravljanje električnim krugovima
- 250 VAC
- 50/60 Hz
- Montaža na DIN šinu
- Pruža adekvatnu zaštitu
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova | Broj položaja | Vrsta kontakta | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9E18070 | Linearni prekidač Acti9 iSSW, 1P, 1C/O, 20A, 250VAC, 2PZ | 1 | 2 | 1 C/O | 20 A | |
| XSE A9E18071 | Linearni prekidač Acti9 iSSW, 2P, 2C/O, 20A, 250VAC, 2PZ | 2 | 2 | 2 C/O | 20 A | |
| XSE A9E18073 | Linearni prekidač Acti9 iSSW, 1P, 1C/O, 20A, 250VAC, 3PZ | 1 | 3 | 1 C/O | 20 A | |
| XSE A9E18074 | Linearni prekidač Acti9 iSSW, 2P, 2C/O, 20A, 250VAC, 3PZ | 2 | 3 | 2 C/O | 20 A | |
Please login to Webshop to report a bug

