
Vizuelna signalizacija napona
- Napon napajanja (AC): 110-230 V
- Napon napajanja (DC): 110-130 V
- Dužina skidanja izolacije: 9 mm
Indikatori Acti9 iIL
Dostupni broj proizvoda: 2
Vizuelna signalizacija napona
- Napon napajanja (AC): 110-230 V
- Napon napajanja (DC): 110-130 V
- Dužina skidanja izolacije: 9 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja signalizacije | Nazivni napon (AC) | Nazivni napon (DC) | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9E18320 | Indikatori Acti9 iIL, crvena, 110-230 VAC | crvena | 110 - 230 V/AC | 110 - 130 V/DC | Schneider Electric | |
| XSE A9E18321 | Indikatori Acti9 iIL, zelena, 110-230 VAC | zelena | 110 - 230 V/AC | 110 - 130 V/DC | Schneider Electric | |
Please login to Webshop to report a bug

