Rastavljači NH Hager
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Veličina osigurača | Min./maks. presjek fleksibilnog vodiča | Min./maks. presjek krutog vodiča | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA LT0050 | Rastavljači NH Hager, 3x100A | 100 A | NH000 | 2,5 - 50 mm² | 2,5 - 50 mm² | |
| XHA LT052 | Rastavljači NH Hager, 3x160A | 160 A | NH00 | 6 - 95 mm² | 6 - 95 mm² | |
| XHA LT150 | Rastavljači NH Hager, 3X250A | 250 A | NH1 | 6 - 150 mm² | 6 - 150 mm² | |
| XHA LT250 | Rastavljači NH Hager, 3X400A | 400 A | NH2 | 70 - 300 mm² | 70 - 300 mm² | |
| XHA LT350 | Rastavljači NH Hager, 3X630A | 630 A | NH3 | 70 - 300 mm² | 70 - 300 mm² | |
Please login to Webshop to report a bug