Cilindrični topljivi ulošci Hager
Dostupni broj proizvoda: 14
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Prekidna moć | Veličina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA LF306G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 6A, 10,3X38mm | 6 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF308G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 8A, 10,3X38mm | 8 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF310G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 10A, 10,3X38mm | 10 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF312G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 12A, 10,3X38mm | 12 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF316G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 16A, 10,3X38mm | 16 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF320G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 20A, 10,3X38mm | 20 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF325G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 25A, 10,3X38mm | 25 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF332G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 32A, 10,3X38mm | 32 A | 500 v | 120 kA | 10.3 x 38 mm | |
| XHA LF440G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 40A, 14X51mm | 40 A | 500 v | 120 kA | 14 x 51 mm | |
| XHA LF445G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 45A, 14X51mm | 45 A | 500 v | 120 kA | 14 x 51 mm | |
| XHA LF450G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 50A, 14X51mm | 50 A | 500 v | 120 kA | 14 x 51 mm | |
| XHA LF580G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 80A, 22X58mm | 80 A | 500 v | 120 kA | 22 x 58 mm | |
| XHA LF590G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 100A, 22X58mm | 100 A | 500 v | 120 kA | 22 x 58 mm | |
| XHA LF599G | Cilindrični topljivi ulošci Hager, 125A, 22X58mm | 125 A | 500 v | 120 kA | 22 x 58 mm | |
Please login to Webshop to report a bug