Kalibarski prstenovi ETI
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Boja kalibarskog prstena | Navojni priključak | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XET 2342001 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 2A | 2 A | 500 v | roza | E27 | |
| XET 2342002 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 4A | 4 A | 500 v | smeđa | E27 | |
| XET 2342003 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 6A | 6 A | 500 v | zelena | E27 | |
| XET 2342004 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 10A | 10 A | 500 v | crvena | E27 | |
| XET 2342005 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 16A | 16 A | 500 v | siva | E27 | |
| XET 2342006 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 20A | 20 A | 500 v | plava | E27 | |
| XET 2342007 | Kalibarski prstenovi ETI, DII, E27, 25A | 25 A | 500 v | žuta | E27 | |
| XET 2343001 | Kalibarski prstenovi ETI, DIII, E33, 35A | 35 A | 500 v | crna | E33 | |
| XET 2343002 | Kalibarski prstenovi ETI, DIII, E33, 50A | 50 A | 500 v | bijela | E33 | |
| XET 2343003 | Kalibarski prstenovi ETI, DIII, E33, 63A | 63 A | 500 v | bakar | E33 | |
Please login to Webshop to report a bug