Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Navojni priključak | Veličina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA LE2706 | Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager, E27, 6A, 500V, gG | 6 A | 500 v | E27 | DII | |
| XHA LE2710 | Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager, E27, 10A, 500V, gG | 10 A | 500 v | E27 | DII | |
| XHA LE2716 | Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager, E27, 16A, 500V, gG | 16 A | 500 v | E27 | DII | |
| XHA LE2720 | Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager, E27, 20A, 500V, gG | 20 A | 500 v | E27 | DII | |
| XHA LE2725 | Niskonaponski topljivi ulošci DII Hager, E27, 25A, 500V, gG | 25 A | 500 v | E27 | DII | |
Please login to Webshop to report a bug