Spojna čahura, tip SKD
Dostupni broj proizvoda: 7
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (d1) | Vanjski prečnik (d2) | Dužina (L) | Prihvat | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376 21020 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-18,5X20-M10 | M10 | 18.5 mm | | ||
| 0376 24 10 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-8X10-M4 | M4 | 8 mm | | ||
| 0376 26 12 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-12X12-M6 | M6 | 12 mm | | ||
| 0376 26 15 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-12X15-M6 | M6 | | |||
| 0376 26 18 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-12X18-M6 | M6 | 12 mm | | ||
| 0376 28 15 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-14X15-M8 | M8 | 14 mm | | ||
| 0376 28 18 | NAVRTKA-DVONAVOJ-SKD-16X18-M8 | M8 | 16 mm | |
Please login to Webshop to report a bug