
Čelik C15, tolerancija svijetlog navoja 7e prema DIN 103
- Norme: DIN 103, WN
- Materijal: čelik
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta navoja: Metrički trapezni navoj
- Dužina: 1000 mm
Navojna šipka sa trapeznim navojem DIN 103 WN 976 čelik C15
Dostupni broj proizvoda: 1
Čelik C15, tolerancija svijetlog navoja 7e prema DIN 103
- Norme: DIN 103, WN
- Materijal: čelik
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta navoja: Metrički trapezni navoj
- Dužina: 1000 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0950 790245 | Navojna šipka sa trapeznim navojem DIN 103 WN 976 čelik C15, 24X5X1000 | |
Please login to Webshop to report a bug

