Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2
Šešir navrtka sa metričkim navojem (M) DIN 1587, visoki oblik, nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 1587
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 50
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: Okrugli
  • Verzija: Bez podreza, visoki oblik
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Klasa proizvoda: A
Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2
Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2
Dostupni broj proizvoda: 8
Šešir navrtka sa metričkim navojem (M) DIN 1587, visoki oblik, nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 1587
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 50
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: Okrugli
  • Verzija: Bez podreza, visoki oblik
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0348 10 034810Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M10
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 12 034812Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M12
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 14 034814Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M14
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 16 034816Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M16
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 4 03484Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M4
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 5 03485Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M5
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 6 03486Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M6
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0348 8 03488Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrđajući čelik A2, M8
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena