Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I pocinčani
- Standard: DIN 934
- Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Čvrstoća:I6I/I8I
- RoHS usklađeno: Da
Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I, pocinčani, plavo pasiviran
Dostupni broj proizvoda: 21
Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I pocinčani
- Standard: DIN 934
- Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Čvrstoća:I6I/I8I
- RoHS usklađeno: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) | Visina | Vanjski prihvat | Klasa čvrstoće | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317 10 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10 | M10 | 8 mm | WS17 | I8I | |
| 0317 12 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12 | M12 | 10 mm | WS19 | I8I | |
| 0317 14 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW22-(A2K)-M14 | M14 | 11 mm | WS22 | I8I | |
| 0317 16 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW24-(A2K)-M16 | M16 | 13 mm | WS24 | I8I | |
| 0317 18 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW27-(A2K)-M18 | M18 | 15 mm | WS27 | I8I | |
| 0317 2 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW4-(A2K)-M2 | M2 | 1.6 mm | WS4 | I6I | |
| 0317 20 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW30-(A2K)-M20 | M20 | 16 mm | WS30 | I8I | |
| 0317 22 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW32-(A2K)-M22 | M22 | 18 mm | WS32 | I8I | |
| 0317 24 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW36-(A2K)-M24 | M24 | 19 mm | WS36 | I8I | |
| 0317 25 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW5-(A2K)-M2,5 | M2,5 | 2 mm | WS5 | I6I | |
| 0317 27 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW41-(A2K)-M27 | M27 | 22 mm | WS41 | I8I | |
| 0317 3 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW5,5-(A2K)-M3 | M3 | 2.4 mm | WS5.5 | I6I | |
| 0317 30 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW46-(A2K)-M30 | M30 | 24 mm | WS46 | I8I | |
| 0317 35 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW6-(A2K)-M3,5 | M3,5 | 2.8 mm | WS6 | I6I | |
| 0317 36 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW55-(A2K)-M36 | M36 | 29 mm | WS55 | I8I | |
| 0317 4 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4 | M4 | 3.2 mm | WS7 | I6I | |
| 0317 42 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW65-(A2K)-M42 | M42 | 34 mm | WS65 | I8I | |
| 0317 5 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5 | M5 | 4 mm | WS8 | I6I | |
| 0317 6 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6 | M6 | 5 mm | WS10 | I8I | |
| 0317 7 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW11-(A2K)-M7 | M7 | 5.5 mm | WS11 | I8I | |
| 0317 8 | NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8 | M8 | 6.5 mm | WS13 | I8I | |
Please login to Webshop to report a bug