Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I, pocinčani, plavo pasiviran

Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I pocinčani


  • Standard: DIN 934
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Čvrstoća:I6I/I8I
  • RoHS usklađeno: Da
Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I, pocinčani, plavo pasiviran
Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I, pocinčani, plavo pasiviran
Dostupni broj proizvoda: 21

Šestougaona navrtka DIN 934, čelik I6I/I8I pocinčani


  • Standard: DIN 934
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Čvrstoća:I6I/I8I
  • RoHS usklađeno: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) Visina Vanjski prihvat Klasa čvrstoće
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0317 10 031710NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10 M10 8 mm WS17 I8I
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 12 031712NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12 M12 10 mm WS19 I8I
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 14 031714NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW22-(A2K)-M14 M14 11 mm WS22 I8I
50 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 16 031716NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW24-(A2K)-M16 M16 13 mm WS24 I8I
50 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 18 031718NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW27-(A2K)-M18 M18 15 mm WS27 I8I
25 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 2 03172NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW4-(A2K)-M2 M2 1.6 mm WS4 I6I
1000 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 20 031720NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW30-(A2K)-M20 M20 16 mm WS30 I8I
25 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 22 031722NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW32-(A2K)-M22 M22 18 mm WS32 I8I
25 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 24 031724NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW36-(A2K)-M24 M24 19 mm WS36 I8I
25 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 25 031725NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW5-(A2K)-M2,5 M2,5 2 mm WS5 I6I
1000 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 27 031727NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW41-(A2K)-M27 M27 22 mm WS41 I8I
25 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 3 03173NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW5,5-(A2K)-M3 M3 2.4 mm WS5.5 I6I
500 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 30 031730NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW46-(A2K)-M30 M30 24 mm WS46 I8I
10 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 35 031735NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW6-(A2K)-M3,5 M3,5 2.8 mm WS6 I6I
500 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 36 031736NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW55-(A2K)-M36 M36 29 mm WS55 I8I
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 4 03174NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4 M4 3.2 mm WS7 I6I
500 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 42 031742NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW65-(A2K)-M42 M42 34 mm WS65 I8I
5 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 5 03175NAVRTKA-6UG-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5 M5 4 mm WS8 I6I
500 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 6 03176NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6 M6 5 mm WS10 I8I
500 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 7 03177NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW11-(A2K)-M7 M7 5.5 mm WS11 I8I
100 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0317 8 03178NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8 M8 6.5 mm WS13 I8I
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena