
Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0490 100 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D10,0mm | |
| 0490 120 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D12,0mm | |
| 0490 150 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D15,0mm | |
| 0490 23 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D2,3mm | |
| 0490 32 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D3,2mm | |
| 0490 40 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D4,0mm | |
| 0490 50 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D5,0mm | |
| 0490 60 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D6,0mm | |
| 0490 70 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D7,0mm | |
| 0490 80 | Podloška za osiguranje na osovini DIN 6799 čelik bez površinske zaštite, D8,0mm | |
Please login to Webshop to report a bug

