
Ravna glatka podloška DIN 9021 (sa velikim vanjskim prečnikom), čelik bez površinske zaštite
- Norme: DIN 9021
- Materijal: čelik
- Površina: Prazna
- Tvrdoća prema Vickersu, HV: 140 HV
- Izvedba: S velikim vanjskim promjerom
- Sukladno RoHS-u: Da
Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite
Dostupni broj proizvoda: 10
Ravna glatka podloška DIN 9021 (sa velikim vanjskim prečnikom), čelik bez površinske zaštite
- Norme: DIN 9021
- Materijal: čelik
- Površina: Prazna
- Tvrdoća prema Vickersu, HV: 140 HV
- Izvedba: S velikim vanjskim promjerom
- Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0417 10 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D10,5mm | |
| 0417 12 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D13,0mm | |
| 0417 14 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D15,0mm | |
| 0417 16 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D17,0mm | |
| 0417 18 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D20,0 | |
| 0417 20 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D22,0mm | |
| 0417 4 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D4,3mm | |
| 0417 5 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D5,3mm | |
| 0417 6 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D6,4mm | |
| 0417 8 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 čelik bez površinske zaštite, D8,4mm | |
Please login to Webshop to report a bug

