
Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja
Dostupni broj proizvoda: 22
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Odgovarajuće za vijke prečnika: | Unutrašnji prečnik | Vanjski prečnik | Debljina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416 10 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D10,5mm | M10 | 10.5 mm | 30 mm | 2.5 mm | |
| 0416 10B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D10,5mm | | ||||
| 0416 12 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D13,0mm | M12 | 13 mm | 37 mm | 3 mm | |
| 0416 12B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D13,0mm | | ||||
| 0416 14 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D15,0mm | M14 | 15 mm | 44 mm | 3 mm | |
| 0416 14B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D15,0mm | | ||||
| 0416 16 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D17,0mm | M16 | 17 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 0416 16B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D17,0mm | | ||||
| 0416 18 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D20,0mm | M18 | 20 mm | 56 mm | 4 mm | |
| 0416 18B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D20,0mm | | ||||
| 0416 20 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D22,0mm | M20 | 22 mm | 60 mm | 4 mm | |
| 0416 20B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D22,0mm | | ||||
| 0416 25 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D2,7 | M2,5 | 2.7 mm | 8 mm | 0.8 mm | |
| 0416 26 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D26,0 | M24 | 26 | 72 | 5 | |
| 0416 3 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D3,2mm | M3 | 3.2 mm | 9 mm | 0.8 mm | |
| 0416 33 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D33,0 | M33 | 33 mm | 92 mm | 6 mm | |
| 0416 4 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D4,3mm | M4 | 4.3 mm | 12 mm | 1 mm | |
| 0416 5 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D5,3mm | M5 | 5.3 mm | 15 mm | 1.2 mm | |
| 0416 6 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D6,4mm | M6 | 6.4 mm | 18 mm | 1.6 mm | |
| 0416 6B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D6,4mm | | ||||
| 0416 8 | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, D8,4mm | M8 | 8.4 mm | 24 mm | 2 mm | |
| 0416 8B | Podloška sa velikim vanjskim prečnikom DIN 9021 pocinčani čelik, industrijska pakovanja, D8,4mm | |
Please login to Webshop to report a bug

