
Podloška za blatobrane prema DIN 522 (srednji), čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Materijal: čelik
- Tvrdoća prema Vickersu, HV: 140 HV
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan
Dostupni broj proizvoda: 35
Podloška za blatobrane prema DIN 522 (srednji), čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Materijal: čelik
- Tvrdoća prema Vickersu, HV: 140 HV
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0411 10 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 10,5X20mm | |
| 0411 10 25 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 10,5X25mm | |
| 0411 10 30 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 10,5X30mm | |
| 0411 10 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 10,5X40X2mm | |
| 0411 12 30 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 13,0X32mm | |
| 0411 12 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 13,0X40mm | |
| 0411 12 404 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 13,0X40mm | |
| 0411 12 50 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 13,0X50mm | |
| 0411 14 30 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 15,0X30mm | |
| 0411 14 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 15,0X40mm | |
| 0411 16 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 16,0X40mm | |
| 0411 16 50 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 17,0X50mm | |
| 0411 16 504 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 17,0X50mm | |
| 0411 3 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 3,2X20mm | |
| 0411 4 12 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 4,3X12mm | |
| 0411 4 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 4,3X20mm | |
| 0411 4 25 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, D4,3 | |
| 0411 5 15 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 5,3X15mm | |
| 0411 5 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 5,3X20mm | |
| 0411 5 25 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 5,3X25mm | |
| 0411 6 15 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X15X1,5mm | |
| 0411 6 18 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X18X1,5mm | |
| 0411 6 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X20mm | |
| 0411 6 202 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X20X2,0mm | |
| 0411 6 25 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X25mm | |
| 0411 6 30 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X30mm | |
| 0411 6 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 6,4X40X1,5mm | |
| 0411 8 20 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X20mm | |
| 0411 8 24 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X25mm | |
| 0411 8 243 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X25X3,0mm | |
| 0411 8 25 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X25X1,5mm | |
| 0411 8 252 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X25X2,0mm | |
| 0411 8 30 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X30X1,5mm | |
| 0411 8 40 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X40X2,0mm | |
| 0411 8 403 | Podloška za blatobrane DIN 522 čelik plavo cinčan, 8,4X40X3,0mm | |
Please login to Webshop to report a bug

