
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 10.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Razred čvrstoće: 10.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava cilindra
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z
Dostupni broj proizvoda: 69
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 10.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Razred čvrstoće: 10.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava cilindra
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0080 10 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X100mm | |
| 0080 10 110 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X110mm | |
| 0080 10 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X120mm | |
| 0080 10 180 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X180mm | |
| 0080 10 200 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X200mm | |
| 0080 10 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X25mm | |
| 0080 10 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X30mm | |
| 0080 10 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X35mm | |
| 0080 10 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X40mm | |
| 0080 10 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X50mm | |
| 0080 10 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X55mm | |
| 0080 10 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X60mm | |
| 0080 10 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X70mm | |
| 0080 10 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M10X80mm | |
| 0080 12 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X100mm | |
| 0080 12 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X120mm | |
| 0080 12 140 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X140mm | |
| 0080 12 200 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X200mm | |
| 0080 12 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X30mm | |
| 0080 12 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X35mm | |
| 0080 12 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X40mm | |
| 0080 12 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X50mm | |
| 0080 12 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X60mm | |
| 0080 12 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X70mm | |
| 0080 12 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M12X80mm | |
| 0080 14 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X100mm | |
| 0080 14 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X120mm | |
| 0080 14 140 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X140mm | |
| 0080 14 160 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X160mm | |
| 0080 14 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X50mm | |
| 0080 14 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M14X80mm | |
| 0080 16 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X100mm | |
| 0080 16 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X120mm | |
| 0080 16 140 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X140mm | |
| 0080 16 160 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X160mm | |
| 0080 16 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X40mm | |
| 0080 16 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X50mm | |
| 0080 16 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X60mm | |
| 0080 16 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X70mm | |
| 0080 16 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X80mm | |
| 0080 16 85 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M16X85mm | |
| 0080 18 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M18X120mm | |
| 0080 20 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X100mm | |
| 0080 20 110 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X110mm | |
| 0080 20 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X50mm | |
| 0080 20 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X55mm | |
| 0080 20 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X60mm | |
| 0080 20 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X70mm | |
| 0080 20 75 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X75mm | |
| 0080 20 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M20X80mm | |
| 0080 24 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M24X100mm | |
| 0080 4 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M4X20mm | |
| 0080 4 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M4X40mm | |
| 0080 5 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M5X20mm | |
| 0080 5 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M5X30mm | |
| 0080 5 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M5X80mm | |
| 0080 6 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M6X20mm | |
| 0080 6 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M6X30mm | |
| 0080 6 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M6X50mm | |
| 0080 6 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M6X60mm | |
| 0080 6 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M6X80 | |
| 0080 8 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X20mm | |
| 0080 8 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X30mm | |
| 0080 8 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X40mm | |
| 0080 8 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X50mm | |
| 0080 8 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X55mm | |
| 0080 8 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X60mm | |
| 0080 8 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X70mm | |
| 0080 8 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 10.9 bez povr. z, M8X80mm | |
Please login to Webshop to report a bug

