
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 12.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Razred čvrstoće: 12.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava cilindra
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z
Dostupni broj proizvoda: 121
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 12.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Razred čvrstoće: 12.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava cilindra
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0083 10 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X100mm | |
| 0083 10 110 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X110mm | |
| 0083 10 130 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X130mm | |
| 0083 10 16 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X16mm | |
| 0083 10 160 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X160mm | |
| 0083 10 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X20mm | |
| 0083 10 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X25mm | |
| 0083 10 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X30mm | |
| 0083 10 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X35mm | |
| 0083 10 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X40mm | |
| 0083 10 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X50mm | |
| 0083 10 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X55mm | |
| 0083 10 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X60mm | |
| 0083 10 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X70mm | |
| 0083 10 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X80mm | |
| 0083 10 90 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M10X90mm | |
| 0083 12 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X100mm | |
| 0083 12 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X120mm | |
| 0083 12 130 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X130mm | |
| 0083 12 140 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X140mm | |
| 0083 12 150 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X150mm | |
| 0083 12 160 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X160mm | |
| 0083 12 170 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X170mm | |
| 0083 12 180 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X180mm | |
| 0083 12 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X25mm | |
| 0083 12 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X30mm | |
| 0083 12 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X35mm | |
| 0083 12 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X40mm | |
| 0083 12 45 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X45mm | |
| 0083 12 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X50mm | |
| 0083 12 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X55mm | |
| 0083 12 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X60mm | |
| 0083 12 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X70mm | |
| 0083 12 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X80mm | |
| 0083 12 90 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M12X90mm | |
| 0083 14 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M14X100mm | |
| 0083 14 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M14X40mm | |
| 0083 14 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M14X50mm | |
| 0083 14 65 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M14X65mm | |
| 0083 14 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M14X80mm | |
| 0083 16 110 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X110mm | |
| 0083 16 140 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X140mm | |
| 0083 16 150 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X150mm | |
| 0083 16 220 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X220mm | |
| 0083 16 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X40mm | |
| 0083 16 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X50mm | |
| 0083 16 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X55mm | |
| 0083 16 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X60mm | |
| 0083 16 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X70mm | |
| 0083 16 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X80mm | |
| 0083 16 90 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M16X90mm | |
| 0083 20 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X100mm | |
| 0083 20 110 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X110mm | |
| 0083 20 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X120mm | |
| 0083 20 130 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X130mm | |
| 0083 20 150 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X150mm | |
| 0083 20 170 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X170mm | |
| 0083 20 200 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X200mm | |
| 0083 20 240 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X240mm | |
| 0083 20 250 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X250 | |
| 0083 20 270 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X270 | |
| 0083 20 45 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X45mm | |
| 0083 20 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X50mm | |
| 0083 20 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X55mm | |
| 0083 20 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X60mm | |
| 0083 20 75 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X75 | |
| 0083 20 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X80mm | |
| 0083 20 90 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M20X90mm | |
| 0083 24 200 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M24X200mm | |
| 0083 24 65 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M24X65mm | |
| 0083 24 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M24X70mm | |
| 0083 24 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M24X80mm | |
| 0083 27 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M27X120mm | |
| 0083 3 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M3X20mm | |
| 0083 3 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M3X25mm | |
| 0083 3 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M3X40mm | |
| 0083 3 8 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M3X8mm | |
| 0083 30 130 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M30X130mm | |
| 0083 30 240 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M30X240mm | |
| 0083 4 12 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M4X12mm | |
| 0083 4 16 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M4X16mm | |
| 0083 4 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M4X20mm | |
| 0083 5 10 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X10mm | |
| 0083 5 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X20mm | |
| 0083 5 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X25mm | |
| 0083 5 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X30mm | |
| 0083 5 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X35mm | |
| 0083 5 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X40mm | |
| 0083 5 45 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X45mm | |
| 0083 5 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X55mm | |
| 0083 5 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X60mm | |
| 0083 5 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X70mm | |
| 0083 5 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M5X80mm | |
| 0083 6 10 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X10mm | |
| 0083 6 12 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X12mm | |
| 0083 6 16 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X16mm | |
| 0083 6 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X20mm | |
| 0083 6 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X25mm | |
| 0083 6 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X30mm | |
| 0083 6 35 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X35mm | |
| 0083 6 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X40mm | |
| 0083 6 45 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X45mm | |
| 0083 6 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X50mm | |
| 0083 6 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X55mm | |
| 0083 6 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X60mm | |
| 0083 6 70 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X70mm | |
| 0083 6 80 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M6X80mm | |
| 0083 8 100 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X100mm | |
| 0083 8 12 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X12mm | |
| 0083 8 120 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X120mm | |
| 0083 8 16 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X16mm | |
| 0083 8 20 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X20mm | |
| 0083 8 22 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X22mm | |
| 0083 8 25 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X25mm | |
| 0083 8 30 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X30mm | |
| 0083 8 40 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X40mm | |
| 0083 8 45 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X45mm | |
| 0083 8 50 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X50mm | |
| 0083 8 55 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X55mm | |
| 0083 8 60 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X60mm | |
| 0083 8 90 | Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 12.9 bez povr. z, M8X90mm | |
Please login to Webshop to report a bug

