
Vijci cilindrične glave ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan plavo pasiviran
- ISO 4762 zamjenjuje DIN 912
- čelik 08.8, pocinčan plavo pasiviran
- unutrašnji šestougaoni - imbus prihvat
Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan
Dostupni broj proizvoda: 6
Vijci cilindrične glave ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan plavo pasiviran
- ISO 4762 zamjenjuje DIN 912
- čelik 08.8, pocinčan plavo pasiviran
- unutrašnji šestougaoni - imbus prihvat
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) | Dužina vijka | Prihvat | Prečnik glave | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9084 I06020 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M6X20 | | ||||
| 9084 I06055 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M6X55 | | ||||
| 9084 I06060 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M6X60 | | ||||
| 9084 I06065 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M6X65 | | ||||
| 9084 I06070 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M6X70 | | ||||
| 9084 I08020 | Vijci cilindrične glave, ISO 4762/DIN 912, čelik 08.8, pocinčan, M8X20 | |
Please login to Webshop to report a bug

