
Vijak sa metričkim navojem (M), lećaste glave sa krstastim prihvatom H po DIN 7985 (ISO 7045), čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran
- Norme: DIN 7985
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava leće
- Tip pogona: Phillips
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa
Dostupni broj proizvoda: 33
Vijak sa metričkim navojem (M), lećaste glave sa krstastim prihvatom H po DIN 7985 (ISO 7045), čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran
- Norme: DIN 7985
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava leće
- Tip pogona: Phillips
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0046 3 10 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X10mm | |
| 0046 3 20 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X20mm | |
| 0046 3 25 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X25mm | |
| 0046 3 30 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X30mm | |
| 0046 3 40 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X40mm | |
| 0046 3 6 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M3X6mm | |
| 0046 4 10 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X10mm | |
| 0046 4 20 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X20mm | |
| 0046 4 25 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X25mm | |
| 0046 4 30 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X30mm | |
| 0046 4 50 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X50mm | |
| 0046 4 6 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X6mm | |
| 0046 4 60 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X60mm | |
| 0046 4 8 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X8mm | |
| 0046 4 80 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M4X80mm | |
| 0046 5 10 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X10mm | |
| 0046 5 14 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X14mm | |
| 0046 5 16 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X16mm | |
| 0046 5 20 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X20mm | |
| 0046 5 25 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X25mm | |
| 0046 5 30 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X30mm | |
| 0046 5 50 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X50mm | |
| 0046 5 70 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M5X70mm | |
| 0046 6 10 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X10mm | |
| 0046 6 16 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X16mm | |
| 0046 6 20 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X20mm | |
| 0046 6 25 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X25mm | |
| 0046 6 35 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X35mm | |
| 0046 6 45 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X45mm | |
| 0046 6 50 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M6X50mm | |
| 0046 8 10 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M8X10mm | |
| 0046 8 16 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M8X16mm | |
| 0046 8 35 | Vijak lećaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 čelik 4.8 cinčan plavo pa, M8X35mm | |
Please login to Webshop to report a bug

