Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv
Vijak 6-ugaone glave sa djelimičnim metričkim (M) navojem prema DIN 931 (ISO 4014), čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: ISO 4014
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: djelomični navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv
Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv
Dostupni broj proizvoda: 85
Vijak 6-ugaone glave sa djelimičnim metričkim (M) navojem prema DIN 931 (ISO 4014), čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: ISO 4014
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: djelomični navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0053 16 100 005316100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X100mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 110 005316110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X110mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 120 005316120Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X120mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 125 005316125Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X125mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 130 005316130Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X130mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 140 005316140Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X140mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 150 005316150Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X150mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 160 005316160Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X160mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 180 005316180Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X180mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 200 005316200Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X200mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 40 00531640Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X40mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 45 00531645Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X45mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 50 00531650Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X50mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 55 00531655Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X55mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 65 00531665Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X65mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 70 00531670Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X70mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 75 00531675Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X75mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 80 00531680Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X80mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 16 90 00531690Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M16X90mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 18 100 005318100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M18X100mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 18 70 00531870Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M18X70mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 18 75 00531875Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 18 80 00531880Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M18X80mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 18 90 00531890Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M18X90mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 100 005320100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X100mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 110 005320110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X110mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 130 005320130Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X130mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 140 005320140Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X140mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 150 005320150Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X150mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 200 005320200Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X200mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 60 00532060Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X60mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 70 00532070Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X70mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 80 00532080Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X80mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 20 90 00532090Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M20X90mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 100 005324100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X100mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 110 005324110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X110mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 120 005324120Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X120mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 130 005324130Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X130mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 150 005324150Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X150mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 160 005324160Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X160mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 200 005324200Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X200mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 80 00532480Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X80mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 24 90 00532490Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M24X90mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 27 100 005327100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M27X100mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 27 120 005327120Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M27X120mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 27 140 005327140Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M27X140mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 27 170 005327170Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M27X170mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 100 005330100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X100mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 110 005330110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X110mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 120 005330120Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X120mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 200 005330200Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X200mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 210 005330210Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X210
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 220 005330220Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X220mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 260 005330260Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X260mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 30 300 005330300Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M30X300mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 36 160 005336160Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M36X160mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 36 180 005336180Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M36X180mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 4 30 0053430Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M4X30mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 4 40 0053440Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M4X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 5 25 0053525Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M5X25mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 5 30 0053530Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M5X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 100 00536100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X100mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 110 00536110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X110mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 30 0053630Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 40 0053640Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 45 0053645Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X45mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 50 0053650Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X50mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 60 0053660Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X60mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 70 0053670Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X70mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 80 0053680Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X80mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 6 90 0053690Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M6X90mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 100 00538100Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X100mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 110 00538110Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X110mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 120 00538120Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X120mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 130 00538130Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X130mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 140 00538140Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X140mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 160 00538160Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X160mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 40 0053840Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 45 0053845Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X45mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 50 0053850Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X50mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 55 0053855Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X55mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 60 0053860Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X60mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 70 0053870Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X70mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 80 0053880Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X80mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0053 8 90 0053890Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja ISO 4014 čelik 8.8 cinčan plav pasiv, M8X90mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena