
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
- Norme: DIN 933
- Materijal: A2 nehrđajući čelik
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Sukladno RoHS-u: Da
Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70
Dostupni broj proizvoda: 30
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
- Norme: DIN 933
- Materijal: A2 nehrđajući čelik
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0096 10 100 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X100mm | |
| 0096 10 110 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X110mm | |
| 0096 10 120 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X120mm | |
| 0096 10 14 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X14 | |
| 0096 10 16 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X16mm | |
| 0096 10 20 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X20mm | |
| 0096 10 25 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X25mm | |
| 0096 10 30 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X30mm | |
| 0096 10 35 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X35mm | |
| 0096 10 40 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X40mm | |
| 0096 10 50 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X50mm | |
| 0096 10 55 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X55mm | |
| 0096 10 60 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X60mm | |
| 0096 10 70 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X70mm | |
| 0096 10 75 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X75 | |
| 0096 10 80 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M10X80mm | |
| 0096 12 100 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X100mm | |
| 0096 12 120 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X120mm | |
| 0096 12 150 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X150mm | |
| 0096 12 160 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X160mm | |
| 0096 12 170 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X170 | |
| 0096 12 30 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X30mm | |
| 0096 12 40 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X40mm | |
| 0096 12 50 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X50mm | |
| 0096 12 60 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X60mm | |
| 0096 12 80 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M12X80mm | |
| 0096 14 40 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M14X40mm | |
| 0096 14 60 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M14X60mm | |
| 0096 14 80 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M14X80mm | |
| 0096 14 90 | Vijak DIN 933 nehrđajući čelik A2 70, M14X90mm | |
Please login to Webshop to report a bug

