Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
  • Norme: ISO 4017
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 70
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70
Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70
Dostupni broj proizvoda: 53
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
  • Norme: ISO 4017
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 70
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0096 16 130 009616130Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X130mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 40 00961640Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X40mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 45 00961645Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X45mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 60 00961660Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X60mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 70 00961670Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X70mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 80 00961680Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X80mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 16 90 00961690Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M16X90mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 20 40 00962040Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M20X40mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 20 50 00962050Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M20X50mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 20 60 00962060Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M20X60mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 20 70 00962070Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M20X70mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 4 10 0096410Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M4X10mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 4 12 0096412Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M4X12mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 4 20 0096420Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M4X20mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 4 30 0096430Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M4X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 10 0096510Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X10mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 12 0096512Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X12mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 16 0096516Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X16mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 20 0096520Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X20mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 25 0096525Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X25mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 30 0096530Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 40 0096540Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 50 0096550Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 5 8 009658Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M5X8mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 10 0096610Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X10mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 12 0096612Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X12mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 16 0096616Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X16mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 20 0096620Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X20mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 25 0096625Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X25mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 30 0096630Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 40 0096640Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 45 0096645Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X45mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 50 0096650Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 55 0096655Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X55mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 60 0096660Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X60mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 70 0096670Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X70mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 6 80 0096680Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M6X80mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 10 0096810Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X10mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 100 00968100Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X100mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 12 0096812Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X12mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 16 0096816Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X16mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 20 0096820Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X20mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 25 0096825Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X25mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 30 0096830Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 35 0096835Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X35mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 40 0096840Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 50 0096850Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 55 0096855Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X55mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 60 0096860Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X60mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 70 0096870Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X70mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 75 0096875Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X75mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 80 0096880Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X80mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0096 8 85 0096885Vijak ISO 4017 nehrđajući čelik A2 50, A2 70, M8X85
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena