Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
  • Norme: DIN 933
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 10.9
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti
Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti
Dostupni broj proizvoda: 25
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
  • Norme: DIN 933
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 10.9
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0056 10 20 00561020Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X20mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 25 00561025Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X25mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 30 00561030Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 40 00561040Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 50 00561050Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 60 00561060Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X60mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 70 00561070Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X70mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 10 80 00561080Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M10X80mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 120 005612120Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X120mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 20 00561220Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 30 00561230Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 35 00561235Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X35mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 40 00561240Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 45 00561245Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X45mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 50 00561250Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X50mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 60 00561260Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X60mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 70 00561270Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X70mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 12 80 00561280Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M12X80mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 30 00561430Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 40 00561440Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 45 00561445Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X45mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 50 00561450Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X50mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 60 00561460Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X60mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 70 00561470Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X70mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0056 14 80 00561480Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 10.9 bez površinske zašti, M14X80mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena