
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 8.8 bez površinske zaštite
- Norme: DIN 933
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 8.8
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit
Dostupni broj proizvoda: 12
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 8.8 bez površinske zaštite
- Norme: DIN 933
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 8.8
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0055 10 20 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M10X20mm | |
| 0055 10 25 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M10X25mm | |
| 0055 10 35 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M10X35mm | |
| 0055 10 50 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M10X50mm | |
| 0055 10 60 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M10X60mm | |
| 0055 12 100 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M12X100mm | |
| 0055 12 35 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M12X35mm | |
| 0055 12 50 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M12X50mm | |
| 0055 12 55 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M12X55mm | |
| 0055 12 80 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M12X80mm | |
| 0055 14 35 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M14X35mm | |
| 0055 14 50 | Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 čelik 8.8 bez površinske zaštit, M14X50mm | |
Please login to Webshop to report a bug

