
Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti
Dostupni broj proizvoda: 25
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0055 16 120 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M16X120mm | |
| 0055 16 55 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M16X55mm | |
| 0055 16 60 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M16X60mm | |
| 0055 16 80 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M16X80mm | |
| 0055 18 100 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M18X100mm | |
| 0055 24 130 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M24X130mm | |
| 0055 3 20 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M3X20mm | |
| 0055 4 30 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M4X30mm | |
| 0055 5 16 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M5X16mm | |
| 0055 5 20 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M5X20mm | |
| 0055 5 25 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M5X25mm | |
| 0055 5 30 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M5X30mm | |
| 0055 5 40 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M5X40mm | |
| 0055 6 10 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X10mm | |
| 0055 6 16 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X16mm | |
| 0055 6 20 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X20mm | |
| 0055 6 25 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X25mm | |
| 0055 6 35 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X35mm | |
| 0055 6 70 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M6X70mm | |
| 0055 8 20 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X20mm | |
| 0055 8 25 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X25mm | |
| 0055 8 30 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X30mm | |
| 0055 8 35 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X35mm | |
| 0055 8 40 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X40mm | |
| 0055 8 50 | Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 čelik 8.8 bez površinske zašti, M8X50mm | |
Please login to Webshop to report a bug

