
Vijak šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasiviran
- DIN 933
- Čelik 08.8
- Pocinčan, plavo pasiviran
Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan
Dostupni broj proizvoda: 31
Vijak šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasiviran
- DIN 933
- Čelik 08.8
- Pocinčan, plavo pasiviran
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) | Dužina vijka | Prihvat | Visina glave | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057 I06016 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X16 | | ||||
| 9057 I06020 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X20 | | ||||
| 9057 I06025 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X25 | | ||||
| 9057 I06030 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X30 | | ||||
| 9057 I06040 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X40 | | ||||
| 9057 I06050 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X50 | | ||||
| 9057 I06060 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X60 | | ||||
| 9057 I06080 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M6X80 | | ||||
| 9057 I08020 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X20 | | ||||
| 9057 I08025 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X25 | | ||||
| 9057 I08030 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X30 | | ||||
| 9057 I08040 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X40 | | ||||
| 9057 I08050 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X50 | | ||||
| 9057 I08060 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X60 | | ||||
| 9057 I08070 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X70 | | ||||
| 9057 I08080 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X80 | | ||||
| 9057 I08100 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M8X100 | | ||||
| 9057 I10020 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X20 | | ||||
| 9057 I10025 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X25 | | ||||
| 9057 I10030 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X30 | | ||||
| 9057 I10040 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X40 | | ||||
| 9057 I10050 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X50 | | ||||
| 9057 I10060 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X60 | | ||||
| 9057 I10070 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X70 | | ||||
| 9057 I10080 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X80 | | ||||
| 9057 I10100 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M10X100 | | ||||
| 9057 I12030 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M12X30 | | ||||
| 9057 I12040 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M12X40 | | ||||
| 9057 I12050 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M12X50 | | ||||
| 9057 I12060 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M12X60 | | ||||
| 9057 I12080 | Vijci šestougaone glave punog navoja, DIN 933, čelik 08.8, pocinčan, M12X80 | |
Please login to Webshop to report a bug

