
Vijak s upuštenom glavom i križnim pogonom H DIN 965, čelik 4,8, pocinčan plavo pasiviran (A2K)
- Norme: DIN 965
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 4.8
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: upuštena glava
- Tip pogona: Phillips
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
Klasa proizvoda: A
Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H
Dostupni broj proizvoda: 83
Vijak s upuštenom glavom i križnim pogonom H DIN 965, čelik 4,8, pocinčan plavo pasiviran (A2K)
- Norme: DIN 965
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 4.8
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: upuštena glava
- Tip pogona: Phillips
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0048 10 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X16mm | |
| 0048 10 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X20mm | |
| 0048 10 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X30mm | |
| 0048 10 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X40mm | |
| 0048 10 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X50mm | |
| 0048 10 60 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X60mm | |
| 0048 10 80 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M10X80mm | |
| 0048 2 10 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, m2X10mm | |
| 0048 2 3 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, m2X3mm | |
| 0048 2 8 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, m2X8mm | |
| 0048 3 10 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X10mm | |
| 0048 3 12 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X12mm | |
| 0048 3 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X16mm | |
| 0048 3 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X20mm | |
| 0048 3 25 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X25mm | |
| 0048 3 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X30mm | |
| 0048 3 35 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X35mm | |
| 0048 3 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X40mm | |
| 0048 3 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X50mm | |
| 0048 3 6 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X6mm | |
| 0048 3 8 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M3X8mm | |
| 0048 4 10 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X10mm | |
| 0048 4 100 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X100mm | |
| 0048 4 12 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X12mm | |
| 0048 4 14 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X14mm | |
| 0048 4 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X16mm | |
| 0048 4 18 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X18mm | |
| 0048 4 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X20mm | |
| 0048 4 25 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X25mm | |
| 0048 4 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X30mm | |
| 0048 4 35 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X35mm | |
| 0048 4 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X40mm | |
| 0048 4 45 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X45mm | |
| 0048 4 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X50mm | |
| 0048 4 6 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X6mm | |
| 0048 4 60 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X60mm | |
| 0048 4 70 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X70mm | |
| 0048 4 8 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X8mm | |
| 0048 4 80 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M4X80mm | |
| 0048 5 10 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X10mm | |
| 0048 5 100 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X100mm | |
| 0048 5 12 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X12mm | |
| 0048 5 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X16mm | |
| 0048 5 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X20mm | |
| 0048 5 25 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X25mm | |
| 0048 5 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X30mm | |
| 0048 5 35 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X35mm | |
| 0048 5 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X40mm | |
| 0048 5 45 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X45mm | |
| 0048 5 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X50mm | |
| 0048 5 55 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X55mm | |
| 0048 5 60 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X60mm | |
| 0048 5 70 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X70mm | |
| 0048 5 8 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X8mm | |
| 0048 5 80 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X80mm | |
| 0048 5 90 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M5X90mm | |
| 0048 6 10 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X10mm | |
| 0048 6 100 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X100mm | |
| 0048 6 12 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X12mm | |
| 0048 6 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X16mm | |
| 0048 6 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X20mm | |
| 0048 6 25 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X25mm | |
| 0048 6 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X30mm | |
| 0048 6 35 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X35mm | |
| 0048 6 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X40mm | |
| 0048 6 45 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X45mm | |
| 0048 6 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X50mm | |
| 0048 6 60 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X60mm | |
| 0048 6 70 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X70mm | |
| 0048 6 80 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X80mm | |
| 0048 6 90 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M6X90mm | |
| 0048 8 100 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X100mm | |
| 0048 8 16 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X16mm | |
| 0048 8 20 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X20mm | |
| 0048 8 25 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X25mm | |
| 0048 8 30 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X30mm | |
| 0048 8 40 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X40mm | |
| 0048 8 45 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X45mm | |
| 0048 8 50 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X50mm | |
| 0048 8 60 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X60mm | |
| 0048 8 70 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X70mm | |
| 0048 8 80 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X80mm | |
| 0048 8 90 | Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H, M8X90mm | |
Please login to Webshop to report a bug

