
Vijci upuštene glave ISO 10642/DIN 7991, čelik 08.8., pocinčan plavo pasiviran
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991
Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani
Dostupni broj proizvoda: 5
Vijci upuštene glave ISO 10642/DIN 7991, čelik 08.8., pocinčan plavo pasiviran
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) | Dužina vijka | Prihvat | Prečnik glave | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9087 I06016 | Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani, M6X16 | | ||||
| 9087 I06020 | Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani, M6X20 | | ||||
| 9087 I06025 | Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani, M6X25 | | ||||
| 9087 I06035 | Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani, M6X35 | | ||||
| 9087 I06045 | Vijci upuštene glave, ISO10642/DIN 7991, čelik 08.8, pocinčan, plavo pasivirani, M6X45 | |
Please login to Webshop to report a bug

