
Torban vijak DIN 603, čelik 4.8, pocinčan plavo pasiviran
- Torban vijak prema standardu DIN 603, sa djelimičnim navojem, kupastom glavom i kvadratnim vratom
- Idealan za drvene konstrukcije, stolarske radove, montažne kuće, karoserijsku industriju i druge tehničke primjene gdje je potrebno sigurno i stabilno spajanje.
Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran
Dostupni broj proizvoda: 14
Torban vijak DIN 603, čelik 4.8, pocinčan plavo pasiviran
- Torban vijak prema standardu DIN 603, sa djelimičnim navojem, kupastom glavom i kvadratnim vratom
- Idealan za drvene konstrukcije, stolarske radove, montažne kuće, karoserijsku industriju i druge tehničke primjene gdje je potrebno sigurno i stabilno spajanje.
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) | Dužina vijka | Materijal | Klasa čvrstoće | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9223 I06030 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X30 | | ||||
| 9223 I06040 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X40 | | ||||
| 9223 I06050 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X50 | | ||||
| 9223 I06060 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X60 | | ||||
| 9223 I06070 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X70 | | ||||
| 9223 I06080 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X80 | | ||||
| 9223 I06100 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M6X100 | M6 mm | 100 mm | Čelik | 4.8 | |
| 9223 I08040 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X40 | | ||||
| 9223 I08050 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X50 | | ||||
| 9223 I08060 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X70 | | ||||
| 9223 I08070 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X70 | | ||||
| 9223 I08080 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X80 | | ||||
| 9223 I08100 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X100 | | ||||
| 9223 I08120 | Vijak torban, DIN603, čelik 4.8, pocinčan, plavo pasiviran, M8X120 | |
Please login to Webshop to report a bug

