
ASSY 4 WH vijak sa integrisanom podloškom djelimičnog navoja i RW prihvata
- RW prihvat
- Glava okrugla sa podloškom
- Integrirani rezni žljebovi (od Ø 5 mm i dužine 70 mm)
- Djelomični navoj
- Visokoperformansni asimetrični grubi navoj
- Vrh sa reznim rebrima
- Ojačani čelik
- Visokokvalitetna površinska zaštita sa min 8μm cinka
- Dokaz o performansama: ETA‑11/0190 (Evropsko tehničko odobrenje)
ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan
Dostupni broj proizvoda: 38
ASSY 4 WH vijak sa integrisanom podloškom djelimičnog navoja i RW prihvata
- RW prihvat
- Glava okrugla sa podloškom
- Integrirani rezni žljebovi (od Ø 5 mm i dužine 70 mm)
- Djelomični navoj
- Visokoperformansni asimetrični grubi navoj
- Vrh sa reznim rebrima
- Ojačani čelik
- Visokokvalitetna površinska zaštita sa min 8μm cinka
- Dokaz o performansama: ETA‑11/0190 (Evropsko tehničko odobrenje)
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Dužina navoja | Prihvat | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0177 310100 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, M10X1000/60 | 10 | 100 mm | 60 mm | RW50 | |
| 0177 310120 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X120/80 | 10 | 120 mm | 80 mm | RW50 | |
| 0177 310140 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X140/80 | 10 | 140 mm | 80 mm | RW50 | |
| 0177 310160 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X160/100 | 10 | 160 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310180 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X180/100 | 10 | 180 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310200 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X200/100 | 10 | 200 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310220 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X220/100 | 10 | 220 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310240 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X240/100 | 10 | 240 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310260 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X260/100 | 10 | 260 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310280 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X280/100 | 10 | 280 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310300 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X300/100 | 10 | 300 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 310320 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X320/120 | 10 | 320 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310340 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X340/120 | 10 | 340 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310360 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X360/120 | 10 | 360 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310380 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X380/120 | 10 | 380 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310400 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X400/120 | 10 | 400 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310420 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X420/120 | 10 | 420 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310440 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X440/120 | 10 | 440 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310460 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X460/120 | 10 | 460 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310480 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X480/120 | 10 | 480 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 310500 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X500/120 | 10 | 500 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 31080 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 10X80/50 | 10 | 80 mm | 50 mm | RW50 | |
| 0177 312200 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X200/100 | 12 | 200 mm | 100 mm | RW50 | |
| 0177 312220 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X220/120 | 12 | 220 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312240 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X240/120 | 12 | 240 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312260 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X260/120 | 12 | 260 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312280 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X280/120 | 12 | 280 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312300 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X300/120 | 12 | 300 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312320 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X320/120 | 12 | 320 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312340 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X340/120 | 12 | 340 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312360 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X360/120 | 12 | 360 mm | 120 mm | RW50 | |
| 0177 312380 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X380/145 | 12 | 380 mm | 145 mm | RW50 | |
| 0177 312400 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X400/145 | 12 | 400 mm | 145 mm | RW50 | |
| 0177 312440 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X440/145 | 12 | 440 mm | 145 mm | RW50 | |
| 0177 312480 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X480/145 | 12 | 480 mm | 145 mm | RW50 | |
| 0177 312520 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 12X520/145 | | ||||
| 0177 35030 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 5X30/20 | 5 | 30 mm | 20 mm | RW30 | |
| 0177 36090 | ASSY 4 WH sa integr. podloškom i RW prihvatom, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, 6X90/50 | 6 | 90 mm | 50 mm | RW40 | |
Please login to Webshop to report a bug

