
ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani
Dostupni broj proizvoda: 14
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Prihvat | Površinska zaštita | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 03013 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X13/10mm | 3 mm | 13 mm | AW10 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03016 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X16/13mm | 3 mm | 16 mm | AW10 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03020 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X20/17mm | 3 mm | 20 mm | AW10 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03025 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X25/22mm | 3 mm | 25 mm | AW10 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03035 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X35/30mm | 3 mm | 35 mm | AW10 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03520 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X20/16mm | 3,5 mm | 20 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 03525 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X25/21mm | | ||||
| 0170 03530 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X30/25mm | 3,5 mm | 30 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 04016 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X16/12mm | 4 mm | 16 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 04020 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X20/16mm | | ||||
| 0170 04030 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X30/24mm | | ||||
| 0170 04035 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X35/29mm | | ||||
| 0170 04040 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X40/34mm | 4 mm | 40 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 04540 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X40/33mm | 4,5 mm | 40 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
Please login to Webshop to report a bug

