
Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Za spojeve od punog drveta
- Šestougaona glava omogućava bolje prenošenje sile pri uvrtanju
- Ovisno o prečniku i vrsti drveta (tvrdo drvo), potrebno je prethodno izbušiti jezgrenu rupu
- CE, izjava o usklađenosti sa evropskim standardima
Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran
Dostupni broj proizvoda: 14
Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran
- Za spojeve od punog drveta
- Šestougaona glava omogućava bolje prenošenje sile pri uvrtanju
- Ovisno o prečniku i vrsti drveta (tvrdo drvo), potrebno je prethodno izbušiti jezgrenu rupu
- CE, izjava o usklađenosti sa evropskim standardima
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Dužina navoja | Prihvat | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9192 I06050 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X50 | | ||||
| 9192 I06060 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X60 | | ||||
| 9192 I06080 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X80 | | ||||
| 9192 I06100 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X100 | | ||||
| 9192 I06120 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X120 | | ||||
| 9192 I06140 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 6X140 | | ||||
| 9192 I08050 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X50 | | ||||
| 9192 I08060 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X60 | | ||||
| 9192 I08070 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X70 | | ||||
| 9192 I08080 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X80 | | ||||
| 9192 I08100 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X100 | | ||||
| 9192 I08120 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X120 | | ||||
| 9192 I08140 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X140 | | ||||
| 9192 I08160 | Vijci za drvo šestougaone glave, DIN 571, čelik pocinčan, plavo pasiviran, 8X160 | |
Please login to Webshop to report a bug

