
Idealno za spojeve čelik/čelik (npr. profili od lima) do 1,25 mm i spojeve čelik/čelik do 2x1,25 mm
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč
Dostupni broj proizvoda: 25
Idealno za spojeve čelik/čelik (npr. profili od lima) do 1,25 mm i spojeve čelik/čelik do 2x1,25 mm
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 5049 34213 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,2X13 | |
| 5049 34216 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,2X16 | |
| 5049 34219 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,2X19 | |
| 5049 34225 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,2X25 | |
| 5049 34813 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X13 | |
| 5049 34816 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X16 | |
| 5049 34819 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X19 | |
| 5049 34822 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X22 | |
| 5049 34825 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X25 | |
| 5049 34832 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X32 | |
| 5049 34838 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 4,8X38 | |
| 5049 35525 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 5,5X25 | |
| 5049 363100 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X100 | |
| 5049 363110 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X110 | |
| 5049 363120 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X120 | |
| 5049 363130 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X130 | |
| 5049 36319 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X19 | |
| 5049 36322 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X22 | |
| 5049 36325 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X25 | |
| 5049 36332 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X32 | |
| 5049 36338 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X38 | |
| 5049 36350 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X50 | |
| 5049 36360 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X60 | |
| 5049 36370 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X70 | |
| 5049 36380 | Samobušeći vijak za lim 6-ug. glave sa prirubnicom ISO 15480 čelik plav cinč, 6,3X80 | |
Please login to Webshop to report a bug

