Zakovice
Slijepe zakovice
Zakovica za sve namjene
Zakovica za sve namjene
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum
ZEBRA višenamjenska zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elementi za spajanje (opšti, metrički, colni)
Zakovice
Slijepe zakovice
Zakovica za sve namjene
Filter prikaza
Primjeni filter
Dijametar glave (dk)
9.8 mm (1)
Dužina čahure (l3)
20.5 mm (1)
Ispunjava RoHS-zahtjev
Da (1)
Materijal trna
Aluminij (1)
Materijal čahure
Aluminij (1)
Min./max. dijametar rupe
5.0-5.3 mm (1)
Min./max. raspon zahvata
1.0-9.0 mm (1)
Nominalni dijametar x dužina (d1 x l1)
4.8 x 23.0 mm (1)
Posmično opterećenje
900 (1)
Površina trna
Ravna (1)
Površina čahure
Ravna (1)
Visina glave (k1)
1.9 mm (1)
Vrsta glave
Kupola (1)
Zatezno opterećenje
1150 (1)