Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm
Za ojačavanje fasadnih sistema, povećanje otpornosti na pucanje i produženje trajnosti završne obloge
  • Težina po m2: 165 g
  • Dimenzija oka: 4 × 4 mm
  • Širina rolne: 1000 mm
  • Dužina rolne: 50 m
  • Zatezna čvrstoća: 2000 (osnova); 1900 (potka) N/50 mm
  • Materijal: Staklena vlakna
  • Boja: Bijela
  • Sadržaj smole: 18 (+/- 2)%
  • Otporno na: Alkalije
Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm
Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm
Dostupni broj proizvoda: 1
Za ojačavanje fasadnih sistema, povećanje otpornosti na pucanje i produženje trajnosti završne obloge
  • Težina po m2: 165 g
  • Dimenzija oka: 4 × 4 mm
  • Širina rolne: 1000 mm
  • Dužina rolne: 50 m
  • Zatezna čvrstoća: 2000 (osnova); 1900 (potka) N/50 mm
  • Materijal: Staklena vlakna
  • Boja: Bijela
  • Sadržaj smole: 18 (+/- 2)%
  • Otporno na: Alkalije
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težina po m2 Dimenzija oka Širina rolne Dužina rolne
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0519 510302 0519510302Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm, 50 m2 165 g 4 × 4 mm 1000 mm 50 m
1500 m2
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena