
Tip A za nosive veze drvenih greda na drvo, beton ili čelik. Idealan za standardne poprečne presjeke
- Debljina: 2 mm
- Materijal: čelik
- Površina: cink
- Odobrenja: ETA-11/0297
- Prema: DIN EN 10346:2009 / EN 10143:1993
- Broj dijelova: 1 kom
- Tiefe Oberseite: 37 mm
Nosač grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocinčani, Connex
Dostupni broj proizvoda: 4
Tip A za nosive veze drvenih greda na drvo, beton ili čelik. Idealan za standardne poprečne presjeke
- Debljina: 2 mm
- Materijal: čelik
- Površina: cink
- Odobrenja: ETA-11/0297
- Prema: DIN EN 10346:2009 / EN 10143:1993
- Broj dijelova: 1 kom
- Tiefe Oberseite: 37 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Širina x visina | Debljina | Materijal | Površina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM HV1115 | Nosač grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocinčani, Connex, 50x100x2,0 | 50 x 100 mm | 2 mm | Čelik | cinčana | |
| 9ZCM HV1140 | Nosač grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocinčani, Connex, 80X120X2mm | 80 x 120 mm | 2 mm | Čelik | cinčana | |
| 9ZCM HV1150 | Nosač grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocinčani, Connex, 100X140X2mm | 100 x 140 mm | 2 mm | Čelik | cinčana | |
| 9ZCM HV1160 | Nosač grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocinčani, Connex, 120x160x2,0mm | 120 x 160 mm | 2 mm | Čelik | cinčana | |
Please login to Webshop to report a bug

