Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex
Za upotrebu u građevinskim konstrukcijama kod povezivanja drvenih elemenata, izrađena u skladu sa DIN EN 10346
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Standard: DIN EN 10346
  • Lagana konstrukcija za olakšan transport i ugradnju
  • Osigurano čvrsto i pouzdano povezivanje
Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex
Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex
Dostupni broj proizvoda: 3
Za upotrebu u građevinskim konstrukcijama kod povezivanja drvenih elemenata, izrađena u skladu sa DIN EN 10346
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Standard: DIN EN 10346
  • Lagana konstrukcija za olakšan transport i ugradnju
  • Osigurano čvrsto i pouzdano povezivanje
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Širina Debljina Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM HV2400 9ZCMHV2400Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex, 40x20x2mm 40 mm 20 mm 2 mm Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM HV2410 9ZCMHV2410Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex, 40x40x2mm 40 mm 40 mm 2 mm Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM HV2420 9ZCMHV2420Spojna ugaona pločica, lagana, DIN EN 10346, Connex, 50x40x2mm 50 mm 40 mm 2 mm Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena