
Za spajanje i ojačanje drvenih spojeva u građevinarstvu sa izbočenjem koje povećava stabilnost veze,
izrađena u skladu sa DIN EN 10346
izrađena u skladu sa DIN EN 10346
- Poboljšana izdržljivost zbog izrade od pocinčanog čelika
- Sukladnost standardu DIN EN 10346 za visok kvalitet i pouzdanost
- Višenamjenska upotreba za širok raspon građevinskih projekata, posebno za stvaranje čvrstih spojeva u drvenim konstrukcijama
- Dizajn koji omogućava jednostavnu ugradnju pomoću vijaka ili eksera
Spojna ugaona pločica sa ispupčenjem DIN EN 10346, Connex
Dostupni broj proizvoda: 3
Za spajanje i ojačanje drvenih spojeva u građevinarstvu sa izbočenjem koje povećava stabilnost veze,
izrađena u skladu sa DIN EN 10346
izrađena u skladu sa DIN EN 10346
- Poboljšana izdržljivost zbog izrade od pocinčanog čelika
- Sukladnost standardu DIN EN 10346 za visok kvalitet i pouzdanost
- Višenamjenska upotreba za širok raspon građevinskih projekata, posebno za stvaranje čvrstih spojeva u drvenim konstrukcijama
- Dizajn koji omogućava jednostavnu ugradnju pomoću vijaka ili eksera
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Širina | Debljina | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM HV2645 | Spojna ugaona pločica sa ispupčenjem DIN EN 10346, Connex, 70x70x55x2,5 | 70 mm | 55 mm | 2,5 mm | Čelik | |
| 9ZCM HV2650 | Spojna ugaona pločica sa ispupčenjem DIN EN 10346, Connex, 90x90x65x2,5 | 90 mm | 65 mm | 2,5 mm | Čelik | |
| 9ZCM HV2660 | Spojna ugaona pločica sa ispupčenjem DIN EN 10346, Connex, 105x105x90x3 | 105 mm | 90 mm | 3 mm | Čelik | |
Please login to Webshop to report a bug

