Zaptivanje krova
Materijali za zaptivanje spojeva
Zaptivači spojeva
Zaptivači spojeva
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zaptivač spojeva WÜTOP Flex
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Građevinska oprema i pribor
Zaptivanje krova
Materijali za zaptivanje spojeva
Zaptivači spojeva
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Siva (1)
Broja rola
2 kom (1)
Debljina materijala
120 µm (1)
Dužina
10 m (1)
Dužina role
5 m (1)
Minimalna temperatura obrade
5 °C (1)
Otpornost na UV zračenje
Da (1)
Širina role
280 mm (1)