
Paropropusna folija težine 160/190 g/m² sa većom mehaničkom otpornošću, osigurava dugotrajnu zaštitu krovne konstrukcije od vlage i vjetra uz prozračnost
- Dužina (EN 1848): 50 (±0,1%) m
- Širina (EN 1848): 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m
- Otpornost na prodor vode (EN1928-2002): W1 Klasa
- Otpornost na prodor vode nakon vještačkog starenja: EN13859-1; 2 / EN1928-2002: W1 Klasa
- SD-vrijednost EN1931, EN12572: 0,02 (- 0,005, + 0,015) m
- Promjena nakon vještačkog starenja: Zatezna čvrstoča EN12859-1;2 / Izduženje EN12311-1 / Sila kidanja EN12310-1: ≤ 30 %
Paropropusna folija WURTH RED STRIPE 160
Dostupni broj proizvoda: 2
Paropropusna folija težine 160/190 g/m² sa većom mehaničkom otpornošću, osigurava dugotrajnu zaštitu krovne konstrukcije od vlage i vjetra uz prozračnost
- Dužina (EN 1848): 50 (±0,1%) m
- Širina (EN 1848): 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m
- Otpornost na prodor vode (EN1928-2002): W1 Klasa
- Otpornost na prodor vode nakon vještačkog starenja: EN13859-1; 2 / EN1928-2002: W1 Klasa
- SD-vrijednost EN1931, EN12572: 0,02 (- 0,005, + 0,015) m
- Promjena nakon vještačkog starenja: Zatezna čvrstoča EN12859-1;2 / Izduženje EN12311-1 / Sila kidanja EN12310-1: ≤ 30 %
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Površinska masa (EN 1849) | Dužina (EN 1848) | Širina (EN 1848) | Otpornost na vodu (EN1928-2002) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0681 0020099 | Paropropusna folija WURTH RED STRIPE 160, 160g/m2 | 160 (±10%) g/m2 | 50 (±0,1%) m | 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m | W1 Klasa | |
| 0681 0020199 | Paropropusna folija WURTH RED STRIPE 190, 190g/m2 | 190 (±10%) g/m2 | 50 m | 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m | W1 Klasa | |
Please login to Webshop to report a bug

