Paropropusna folija WUTOP TRIO 132
Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje po drvenoj oplati, preko rogova ili na termoizolaciju.

Površinska težina           132 g/m²

Otpornost na kidanje (uzdužno)              145 N/200mm

Otpornost na kidanje (poprečno)            175 N/200mm

Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)     285 N/50mm

Ponašanje na istez. i širenje (popre.)     200 N/50mm

sd-vrijednost     ca. 0,02 m

Otpornost na prodor vode          W1

Temperaturna otpornost            –40 do +80 °C

Ponašanje kod požara  E (ranije B2)

Istezanje uzdužno/poprečno     70/80 %

Hladno savijeanje          ≤ –30°C

Vodeni stub       >2800 mm

Paropropusnost (24h)   860 g/m²

UV otpornost    8 sedmica

Širina role          1,5 m

Dužina role        50 m

Površina role     75 m

Paropropusna folija WUTOP TRIO 132
Paropropusna folija WUTOP TRIO 132
Dostupni broj proizvoda: 1
Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje po drvenoj oplati, preko rogova ili na termoizolaciju.

Površinska težina           132 g/m²

Otpornost na kidanje (uzdužno)              145 N/200mm

Otpornost na kidanje (poprečno)            175 N/200mm

Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)     285 N/50mm

Ponašanje na istez. i širenje (popre.)     200 N/50mm

sd-vrijednost     ca. 0,02 m

Otpornost na prodor vode          W1

Temperaturna otpornost            –40 do +80 °C

Ponašanje kod požara  E (ranije B2)

Istezanje uzdužno/poprečno     70/80 %

Hladno savijeanje          ≤ –30°C

Vodeni stub       >2800 mm

Paropropusnost (24h)   860 g/m²

UV otpornost    8 sedmica

Širina role          1,5 m

Dužina role        50 m

Površina role     75 m

Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Površinska težina Otpornost na kidanje (uzdužno) Otpornost na kidanje (poprečno) Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0681 0010019 06810010019Paropropusna folija WUTOP TRIO 132, Trio 132 132 g/m2 145 N/200mm 175 N/200mm 285 N/50mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena