ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862
Dostupni broj proizvoda: 8
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31280120 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 200mm | |
| 9ZHK 31280130 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 300mm | |
| 9ZHK 31280150 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 500mm | |
| 9ZHK 31280200 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 1000mm | |
| 9ZHK 31281130 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 300mm | |
| 9ZHK 31281150 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 500mm | |
| 9ZHK 31282130 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 300mm | |
| 9ZHK 31282150 | ATORN Digitalni dubinomjer multiCOM IP67 DIN862, 500mm | |
Please login to Webshop to report a bug