ATORN Dubinomjer sa noniusom DIN862
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31216080 | ATORN Dubinomjer sa noniusom DIN862, 80mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31216150 | ATORN Dubinomjer sa noniusom DIN862, 150mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31216200 | ATORN Dubinomjer sa noniusom DIN862, 200mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31216250 | ATORN Dubinomjer sa noniusom DIN862, 250mm-0,05mm | |
Please login to Webshop to report a bug