ATORN Pomično mjerilo bez mjernih šiljaka sa finim podešavanjem DIN862
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31152230 | ATORN Pomično mjerilo bez mjernih šiljaka sa finim podešavanjem DIN862, 300mm | |
| 9ZHK 31152250 | ATORN Pomično mjerilo bez mjernih šiljaka sa finim podešavanjem DIN862, 500mm | |
| 9ZHK 31152280 | ATORN Pomično mjerilo bez mjernih šiljaka sa finim podešavanjem DIN862, 800mm | |
| 9ZHK 31152300 | ATORN Pomično mjerilo bez mjernih šiljaka sa finim podešavanjem DIN862, 1000mm | |
Please login to Webshop to report a bug