ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31092003 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 300mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31092005 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 500mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31092008 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 800mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31092010 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 1000mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31092015 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 1500mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31092020 | ATORN Pomično mjerilo nonius sa mjernim šiljcima, sa finim podeš. DIN862, 2000mm-0,05mm | |
Please login to Webshop to report a bug