MAHR Digitalno pomično mjerilo bez mjernih šiljaka 18EWR MULTICOM IP65
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31181803 | MAHR Digitalno pomično mjerilo bez mjernih šiljaka 18EWR MULTICOM IP65, 300mm | |
| 9ZHK 31181805 | MAHR Digitalno pomično mjerilo bez mjernih šiljaka 18EWR MULTICOM IP65, 500mm | |
| 9ZHK 31181807 | MAHR Digitalno pomično mjerilo bez mjernih šiljaka 18EWR MULTICOM IP65, 750mm | |
| 9ZHK 31181810 | MAHR Digitalno pomično mjerilo bez mjernih šiljaka 18EWR MULTICOM IP65, 1000mm | |
Please login to Webshop to report a bug