MAHR Digitalno pomično mjerilo sa mjernim šiljcima 18EWR MULTICOM IP65
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31181703 | MAHR Digitalno pomično mjerilo sa mjernim šiljcima 18EWR MULTICOM IP65, 300mm | |
| 9ZHK 31181705 | MAHR Digitalno pomično mjerilo sa mjernim šiljcima 18EWR MULTICOM IP65, 500mm | |
| 9ZHK 31181707 | MAHR Digitalno pomično mjerilo sa mjernim šiljcima 18EWR MULTICOM IP65, 750mm | |
| 9ZHK 31181710 | MAHR Digitalno pomično mjerilo sa mjernim šiljcima 18EWR MULTICOM IP65, 1000mm | |
Please login to Webshop to report a bug