ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40
Dostupni broj proizvoda: 8
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31115103 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 300mm | |
| 9ZHK 31115105 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 500mm | |
| 9ZHK 31115108 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 800mm | |
| 9ZHK 31115510 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 1000mm | |
| 9ZHK 31115515 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 1500mm | |
| 9ZHK 31115520 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 2000mm | |
| 9ZHK 31115525 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 2500mm | |
| 9ZHK 31115530 | ORION Digitalno pomično mjerilo sa pomičnim kracima IP40, 3000mm | |
Please login to Webshop to report a bug