ORION Pomično mjerilo sa noniusom, fino podešavanje DIN862
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31080103 | ORION Pomično mjerilo sa noniusom, fino podešavanje DIN862, 300mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31080105 | ORION Pomično mjerilo sa noniusom, fino podešavanje DIN862, 500mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31080108 | ORION Pomično mjerilo sa noniusom, fino podešavanje DIN862, 800mm-0,05mm | |
| 9ZHK 31080110 | ORION Pomično mjerilo sa noniusom, fino podešavanje DIN862, 1000mm-0,05mm | |
Please login to Webshop to report a bug