TESA Digitalni dubinomjer Twin-Cal IP67 DIN862
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 31284121 | TESA Digitalni dubinomjer Twin-Cal IP67 DIN862, 200mm | |
| 9ZHK 31284126 | TESA Digitalni dubinomjer Twin-Cal IP67 DIN862, 250mm | |
| 9ZHK 31284131 | TESA Digitalni dubinomjer Twin-Cal IP67 DIN862, 300mm | |
| 9ZHK 31284331 | TESA Digitalni dubinomjer Twin-Cal IP67 DIN862, 300mm | |
Please login to Webshop to report a bug