ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS
Dostupni broj proizvoda: 14
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 13440110 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF11x1 | |
| 9ZHK 13440126 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF12x1,5 | |
| 9ZHK 13440146 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF14x1,5 | |
| 9ZHK 13440165 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF16x1,5 | |
| 9ZHK 13440183 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF18x1,5 | |
| 9ZHK 13440203 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF20x1,5 | |
| 9ZHK 13440223 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF22x1,5 | |
| 9ZHK 13440226 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF22x2 | |
| 9ZHK 13440243 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF24x1,5 | |
| 9ZHK 13440246 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF24x2 | |
| 9ZHK 13440250 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF25x1,5 | |
| 9ZHK 13440306 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF30x2 | |
| 9ZHK 13440335 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF33x2 | |
| 9ZHK 13440450 | ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF45x1,5 | |
Please login to Webshop to report a bug